{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Tap | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E 6HX | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01602105 | |
| Holderform | lige spændeflade | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0160 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h9 | |
| Skaftdiameter DS | 16 mm | |
| Skaftlængde LS | 70 mm | |
| Gevindtype | M | |
| Gevinddiameter, metrisk | 20 mm | |
| Gevind | M20 | |
| Gevindstigning | 2,5 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | 6HX | |
| Skærdiameter | 17,5 mm | |
| Nøglestørrelse | 12 mm | |
| Gevindskæredel, længde Lc | 32,8 mm | |
| Beskæringslængde | 3,75 mm | |
| Snitvinkel | 18,4 grader | |
| Antal skær | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 45 grader | |
| Gevindværktøjstype | maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
| Skærfasform | E | |
| Anvendelse, boringstype | Bundhul | |
| Til dybde (x diameter) | 2,5 | |
| Antal spånnoter | 4 | |
| Kernehuldiameter | 17,5 mm | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Firkantet nøgleåbning □ | 12 mm | |
| Skæremateriale | HSS-E-PM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-E-PM | |
| Belægning | AlTiX | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 140 mm | |
| Nyttelængde L1 | 50 mm | |
| Samlet længde L | 140 mm | |
| Vægt | 205 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | DIN 376 | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindbearbejdning indvendigt | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 136152 M20 | |
| EAN/GTIN | 4045197900296 | |
| Producentnummer | 136152 M20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |