GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM form E 6HX, TiAlN, M: M2

Art.-nr.: 135736 M2
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
96 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Skæremateriale HSS-E-PM
Belægning TiAlN
Gevind D M2
Gevindstigning 0,4 mm
Kernehuldiameter 1,6 mm
Nominel diameter gevind, metrisk D 2 mm
Samlet længde L 45 mm
Skaftdiameter DS 2,8 mm
Firkantet nøgleåbning □ 2,1 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform E
Anvendelse, boringstype Bundhul
Snoet vinkel 45 grader
Standard DIN 371
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Tap
Producentbetegnelse GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Længde, skaft LS 31,34 mm
Skærdiameter 1,5 mm
Gevindskæredel, længde Lc 9,72 mm
Beskæringslængde 0,7 mm
Snitvinkel 21,84 grader
Antal skær 3
Snoningsretning højre
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Til dybde (x diameter) 2,5
Antal spånnoter 3
Flankevinkel 60 grader
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E PM
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 45 mm
Vægt 2 g
Skæreretning højreskærende
Farvering blå
Produkttype Snittapper
Gevindprofil fuld profil V

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 135736 M2
EAN/GTIN 4062406081201
Producentnummer 135736 M2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv snittap specielt udviklet til processikker anvendelse i rust- og syrebestandigt stål samt Duplex-emner.
De 45° spiralisering af spånnoterne begunstiger spåndannelsen, specielt i duktilt, austenitisk CrNi-stål.
  • HSS-E-PM skæremateriale giver en optimal slidstyrke
  • TiALN-Multilayer coating af den nyeste generation
  • Parametriseret spånrumsgeometri sikrer en perfekt spåndannelse og torsionsstivhed

Form E (ansnit: 1,5 - 2 gevindgange).

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle