{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Gevindtype | MF | |
| Skæremateriale | HSS-E-PM | |
| belægning | AlTiX | |
| Gevind D | M2,5x0,35-6HX | |
| Gevindstigning | 0,35 mm | |
| Kernehuldiameter | 2,15 mm | |
| Nominel diameter gevind, metrisk D | 2,5 mm | |
| Længde i alt L | 57,06 mm | |
| Diameter, skaft DS | 1,8 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
| Skærfasform | B | |
| Anvendelse, boringstype | gennemgangshul | |
| Standard | DIN 374 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00222105 | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 1,8 mm | |
| Holdertoleranceklasse | h9 | |
| Længde, skaft LS | 36 mm | |
| Olie | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Tap | |
| Skærdiameter | 2,12 mm | |
| Gevindskæredel, længde Lc | 8 mm | |
| Beskæringslængde | 1,4 mm | |
| Snitvinkel | 8 grader | |
| Antal skær | 3 | |
| Snoningsretning | neutral, lige | |
| Gevindværktøjstype | maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
| Skæredelversion | med smøre- og smudsrille | |
| Til dybde (x diameter) | 3 | |
| Antal spånnoter | 3 | |
| Kernehuldiameter, vejledende værdi | 2,15 mm | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Standardlængde L | 50 mm | |
| spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål) | |
| skærestof, producentbetegnelse | HSS-E-PM | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde L1 | 7,5 mm | |
| Vægt | 4 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | bearbejdning af indvendigt gevind (EGI) | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | Snittapper | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 132905 2,5X0,35 | |
| EAN/GTIN | 4062406208356 | |
| Producentnummer | 132905 2,5X0,35 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |