GARANT Master Tap maskinsnittapper til trådgevindindsatser HSS-E-PM, AlTiX, EG-M: EG-M2

Art.-nr.: 138210 EG-M2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager

Vælg variant og styktal

EG-M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: EG-M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 40435
  • Toleranceklasse: 6HX mod.

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M2
Belægning AlTiX
Gevindtype EG-M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 40435
Toleranceklasse 6HX mod.
Skærfasform E
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,4 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 2,8 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ 2,15 mm
Gevind-⌀ 2 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 5 mm
Serie Master Tap
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 138210 EG-M2
EAN/GTIN 4062406207939
Producentnummer 138210 EG-M2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
30
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Snittap iht. DIN 40435 (omtrent som DIN 371 / DIN 376).
GARANT Master Tap Universel snittapper, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Anvendelse:

Til fremstilling af holdegevind EG i overensstemmelse med metriske ISO-gevind DIN 8140 til tråd-gevindindsatser STI (Screw Thread Insert).

Bemærk:

Vær altid opmærksomkernehuls-forborings-⌀ (se de tekniske data)!

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle