Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM Forma E 6HX, AlTiX, M: M5

Codice art.: 136152 M5
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
424 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura M
Materiale da taglio HSS-E-PM
Rivestimento AlTiX
Filettatura D M5
Passo della filettatura 0,8 mm
Diametro del foro centrale 4,2 mm
Diametro nominale filettatura, metrico D 5 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Apertura chiave quadrata □ 4,9 mm
Classe di tolleranza filettatura ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco E
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco
Angolo di spoglia 40 gradi
Normativa DIN 371
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00602105
Modulo di attacco Codolo liscio con quadro
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 6 mm
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h9
Lunghezza codolo LS 39 mm
Olio idonea
Lubrorefrigerante sì
Serie Master Tap
Denominazione originale prodotto GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E 6HX
Diametro tagliente D 5 mm
Numero di filetti 1
Diametro imbocco 4,12 mm
Lunghezza tagliente filettante Lc 8,3 mm
Lunghezza imbocco 1,2 mm
Angolo d’imbocco 20,1 gradi
Numero taglienti 3
Direzione delle spire destra
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Fino a profondità (diametro x) 2,5
Numero di scanalature per i trucioli 3
Diametro del foro centrale Valore indicativo 4,2 mm
Angolo di filetto 60 gradi
Codolo rinforzato si
Normlänge L 70 mm
Materiale da lavorare K (ghisa); M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore HSS-E-PM
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile L1 12,5 mm
Peso 14 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Tipi di lavorazione Filettatura interna (EGI)
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Maschio a filettare con codolo ribassato
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 136152 M5
EAN / GTIN 4045197900227
Codice del produttore 136152 M5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
22
Alluminio (a truciolo corto)
N
25
Alluminio > 10% Si
N
15
Acciaio < 500 N/mm²
P
22
Acciaio < 750 N/mm²
P
22
Acciaio < 900 N/mm²
P
18
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
Acciaio < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali con un’elevata sicurezza dei processi.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
  • Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
  • Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.

Forma E (imbocco a 1,5-2 spire).