GARANT Master Tap snittap HSS-E-PM form E 6HX, AlTiX, M: M16

Art.-nr.: 136152 M16
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
62 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype M
Skæremateriale HSS-E-PM
Belægning AlTiX
Gevind D M16
Gevindstigning 2 mm
Kernehuldiameter 14 mm
Nominel diameter gevind, metrisk D 16 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaftdiameter DS 12 mm
Firkantet nøgleåbning □ 9 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform E
Anvendelse, boringstype Bundhul
Snoet vinkel 45 grader
Standard DIN 376
Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Tap
Producentbetegnelse GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E 6HX
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Længde, skaft LS 60 mm
Skærdiameter 13,8 mm
Gevindskæredel, længde Lc 23,8 mm
Beskæringslængde 3 mm
Snitvinkel 20,1 grader
Antal skær 3
Snoningsretning højre
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Til dybde (x diameter) 2,5
Antal spånnoter 3
Flankevinkel 60 grader
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 110 mm
Vægt 101 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt gevind (EGI)
Farvering grøn
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136152 M16
EAN/GTIN 4045197900289
Producentnummer 136152 M16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
22
Aluminium (med korte spåner)
N
25
Alu > 10% Si
N
15
Stål < 500 N/mm²
P
22
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
18
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG (G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universel snittap, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Form E (1,5 -2 gevindgange, ansnit).