GARANT Master Tap snittap HSS-E-PM form E 6HX, AlTiX, M: M10

Art.-nr.: 136152 M10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype M
Skæremateriale HSS-E-PM
Belægning AlTiX
Gevind D M10
Gevindstigning 1,5 mm
Kernehuldiameter 8,5 mm
Nominel diameter gevind, metrisk D 10 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaftdiameter DS 10 mm
Firkantet nøgleåbning □ 8 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform E
Anvendelse, boringstype Bundhul
Snoet vinkel 45 grader
Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Tap
Producentbetegnelse GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E 6HX
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Længde, skaft LS 51 mm
Skærdiameter 8,35 mm
Gevindskæredel, længde Lc 16,1 mm
Beskæringslængde 2,25 mm
Snitvinkel 20,1 grader
Antal skær 3
Snoningsretning højre
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Til dybde (x diameter) 2,5
Antal spånnoter 3
Flankevinkel 60 grader
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 100 mm
Vægt 54 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt gevind (EGI)
Farvering grøn
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136152 M10
EAN/GTIN 4045197900258
Producentnummer 136152 M10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
22
Aluminium (med korte spåner)
N
25
Alu > 10% Si
N
15
Stål < 500 N/mm²
P
22
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
18
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG (G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universel snittap, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Form E (1,5 -2 gevindgange, ansnit).

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle