• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Ørepropper, sæt, 200 par FIRMFIT®, Type: R200

Art.-nr.: 097321 R200
Sæt pris 200 par (DKK 1,24 / 1 par)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 200 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Firm Fit
Producentbetegnelse FIRMFIT® R200
Emballage løs
Ledning forefindes nej
Materiale, øreprop Polyvinylchlorid (PVC)
Prop, egenskaber formbar
Indhold par 200 par
Farve orange
Produkttype ørepropper
Størrelse Onesize
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 30 dB
Standard EN 352-2
Støjdæmpning passiv
Genanvendelse engangsbrug
PPE-beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097321 R200
EAN/GTIN 033552021124
Producentnummer 1033016
Producent/ansvarlig person Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Betegnelse

Udførelse:

Øreproppen med meget høj dæmpningsværdi er op til 40 % blødere end lignende produkter og dermed meget behagelig at bruge. Den tydelige advarselsfarve letter kontrol af brugen. Vha. den cylindriske form tilpasser proppen sig øregangen perfekt. SNR = 30 dB (H=31 dB, M=27 dB, L=25 dB).
Refill-pakning med 200 par, løse til Bilsom® LH 400-F-dispenser, nr. 097512.