{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Serija | Firm Fit | |
| Oznaka proizvođača | FIRMFIT® R200 | |
| Pakiranje | labav | |
| Kabel je dostupan | ne | |
| Materijal čepa | Polivinilklorid (PVC) | |
| Karakteristika čepova | može se oblikovati | |
| Par | 200 parovi | |
| Boja | narančasta | |
| Vrsta proizvoda | čep za zaštitu sluha | |
| Veličina | Jedna veličina | |
| SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) | 30 dB | |
| Norma | EN 352-2 | |
| Prigušenje buke | pasivno | |
| Ponovna uporaba | jednokratno |
| Broj artikla | 097321 R200 | |
| EAN / GTIN | 033552021124 | |
| Broj proizvođača | 1033016 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |