• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Sada štupľov na ochranu sluchu, 200 párov FIRMFIT®, Typ: R200

Č. pol.: 097321 R200
Nastavte cenu 200 páry (0,17 € / 1 pár)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 200 páry (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Firm Fit
Označenie výrobcu FIRMFIT® R200
Balenie voľné
Šnúrka k dispozícii nie
Materiál zátky Polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti upchávok tvarovateľné
Obsah pár 200 páry
Farba oranžová
Druh produktu štupeľ na ochranu sluchu
Veľkosť jednotná veľkosť
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 30 dB
Norma EN 352-2
Tlmenie hluku pasívne
Opätovné použitie jednorazové
Kategória ochrany OOPP III

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097321 R200
EAN/GTIN 033552021124
Číslo výrobcu 1033016
Výrobca/zodpovedná osoba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Prevedenie:

Štupeľ na ochranu sluchu s veľmi vysokou hodnotou tlmenia je až o 40 % mäkší ako porovnateľné výrobky, a preto sa veľmi pohodlne nosí. Dobre viditeľná výstražná farba uľahčuje kontrolu nosenia. Vďaka valcovitému tvaru štupeľ ideálne zapadá do zvukovodu. SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 27 dB, L = 25 dB).
Náhradné balenie s 200 pármi, volne balené do dávkovaca Bilsom® LH 400-F, c. 097512.