• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Ausų kištukų rinkinys, 200 porų FIRMFIT®, Tipas: R200

Prekės Nr.: 097321 R200
Rinkinio kaina 200 poros (0,17 € / 1 pora)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 200 poros (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Firm Fit
Gamintojo pavadinimas FIRMFIT® R200
Pakuotė palaidi
Yra virvelė ne
Kištukų medžiaga Polivinilchloridas (PVC)
Kištukų savybės galima performuoti
Pora 200 pora
Spalva oranžinės spalvos
Produkto rūšis apsauginiai ausų kištukai
Dydis Standartinio dydžio
SNR vertė (slopinimo vertė) 30 dB
Standartas EN 352-2
Triukšmo mažinimas pasyv.
Pakartotinis panaudojimas vienkartin.
AAP apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097321 R200
EAN / GTIN 033552021124
Gamintojo numeris 1033016
Gamintojas / atsakingas asmuo Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Germany, www.honeywellsafety.com

Aprašymas

Modelis:

Ausų kištukai su labai gera garso izoliacija net iki 40% minkštesni už panašius tos pačios paskirties produktus ir todėl juos labai malonu naudoti. Lengva kontroliuoti, ar naudojami kištukai, nes jie yra ryškių spalvų. Cilindro formos kištukai puikiai prisitaiko prie ausies angos. SNR = 30 dB (H=31dB, M=27dB, L=25dB).
Papildymo pakuotė su 200 porų, palaidų, tinka dalytuvui Bilsom® LH 400-F, Nr. 097512.