Füldugó készlet, 200 pár FIRMFIT®, Típus: R200

Cikkszám: 097321 R200
Ár beállítása 200 párok (0,17 € / 1 pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 200 párok (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Firm Fit
Gyártó jelölése FIRMFIT® R200
Csomagolás ömlesztve
Zsinór van nem
Füldugó anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Füldugó tulajdonságai alakítható
Tartalom, pár 200 párok
Szín narancssárga
Termék fajtája füldugó
Méret Egységes méret
SNR érték (szigetelő érték) 30 dB
Szabvány EN 352-2
Zajcsillapítás passzív
Ismételt használat egyszer használatos
Egyéni védőeszköz védelmi kategória III

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097321 R200
EAN / GTIN 033552021124
Gyártó száma 1033016
Gyártó/felelős személy Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Leírás

Kivitel:

A nagyon magas szigetelőértékű füldugó akár 40%-kal puhább, mint a hasonló termékek és ezáltal nagyon kellemes viseletet jelent. A jól látható, feltűnő szín megkönnyíti a viselés ellenőrzését. A hengeres formának köszönhetően a füldugó ideálisan illeszkedik a hallójárathoz. SNR = 30 dB (H=31dB, M=27dB, L=25dB).
Utántöltő csomag 200 pár füldugóval, ömlesztve, a 097512 sz. Bilsom® LH 400-F adagolóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz