• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada ochranných ucpávek do uší, 200 párů FIRMFIT®, Typ: R200

Artiklové číslo: 097321 R200
Nastavit cenu 200 páry (CZK 4,15 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 200 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Firm Fit
Označení výrobce FIRMFIT® R200
Obal volné
Kabel k dispozici ne
Materiál ucpávky Polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti zátky Lze tvářet
Obsah pár 200 paar
Barva Oranžová
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost Jednotná velikost
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 30 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití Jednorázové
Kategorie ochrany osobních ochranných pomůcek III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097321 R200
EAN / GTIN 033552021124
Číslo výrobce 1033016
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

Ochranné ucpávky do uší s velmi vysokou hodnotou tlumení hluku, až o 40 % měkčí než srovnatelné výrobky a tím je jejich použití i velmi příjemné. Dobře viditelná výstražná barva usnadňuje kontrolu použití. Díky válcovému tvaru se ucpávka ideálně přizpůsobí zvukovodu. SNR = 30 dB (H=31 dB, M=27 dB, L=25 dB).
Náhradní náplň s 200 páry, volně ložené ucpávky pro dávkovač Bilsom® LH 400-F, č. 097512.