{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Firm Fit | |
| Designação do fabricante | FIRMFIT® R200 | |
| Embalagem | avulso | |
| Cordel disponível | não | |
| Material dos tampões | Cloreto de polivinilo (PVC) | |
| Propriedades do tampão | maleável | |
| Conteúdo em par | 200 pares | |
| Cor | laranja | |
| Tipo de produto | tampões de proteção auricular | |
| Tamanho | Tamanho único | |
| Valor SNR (valor de isolamento) | 30 dB | |
| Norma | EN 352-2 | |
| Amortecimento de ruído | passivo(a) | |
| Reutilização | descartável | |
| Categoria de proteção de EPI | III |
| Número do artigo | 097321 R200 | |
| EAN/GTIN | 033552021124 | |
| Número do fabricante | 1033016 | |
| Fabricante/responsável | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |