• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de dopuri pentru urechi, 200 perechi FIRMFIT®, Tip: R200

Cod articol.: 097321 R200
Setați prețul 200 perechi (0,17 € / 1 pereche)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 200 perechi (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Firm Fit
Denumirea producătorului FIRMFIT® R200
Ambalaj neambalate individual
Cordon disponibil nu
Materialul dopurilor Clorură de polivinil (PVC)
Caracteristicile bușoanelor Maleabil
Conţinut perechi 200 pereche
Culoarea portocaliu
Tip produs Dopuri pentru urechi
Dimensiuni Mărime universală
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 30 dB
Standard EN 352-2
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De unică folosinţă
Categoria de protecție EIP III

Identificare și clasificare

Cod articol 097321 R200
EAN / GTIN 033552021124
Număr producător 1033016
Producător/responsabil Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descriere

Execuţie:

Dopul pentru urechi cu capacitate de izolare fonică foarte ridicată este cu până la 40% mai moale decât produsele similare şi prin urmare foarte plăcut la purtare. Culoarea de avertizare uşor vizibilă face mai simplu controlul la purtare. Prin forma cilindrică, dopul se adaptează ideal la canalul auditiv. SNR = 30 dB (H=31dB, M=27dB, L=25dB).
Pachet de rezervă cu 200 de perechi neambalate separat pentru dozator Bilsom® LH 400-F, Cod 097512.