Juego de tapones de protección auditiva, 200 pares FIRMFIT®, Tipo: R200

Número de artículo: 097321 R200
Establecer precio 200 pares (0,17 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 200 pares (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Firm Fit
Denominación del fabricante FIRMFIT® R200
Embalaje sueltos
Cordón disponible no
Material tapones Policloruro de vinilo (PVC)
Característica del tapón Deformable
Contenido pares 200 par
Color naranja
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño Tamaño único
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 30 dB
Norma EN 352-2
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Desechable
Categoría de protección EPI III

Identificación y clasificación

Número de artículo 097321 R200
EAN / GTIN 033552021124
Número del fabricante 1033016
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Los tapones de protección auditiva con un valor de aislamiento muy elevado son hasta un 40% más blando que otros productos comparables, con lo cual son muy agradables de llevar. El llamativo color de señalización facilita el control del uso. Gracias a su forma cilíndrica, el tapón se adapta perfectamente al conducto auditivo. SNR = 30 dB (A=31dB, M=27dB, B=25dB).
Recambio con 200 pares, no embalados para expendedor Bilsom® LH 400 F, n.º 097512.