{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Temperatur, normal vask | 40 °C | |
| Serie | HyFlex® | |
| Producentbetegnelse | HyFlex® 11-501 | |
| Varmebestandig op til | 100 grader | |
| Indhold par | 1 par | |
| Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 | D | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 3 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | X | |
| Rivestyrke | 4 | |
| Stikbestandighed | 1 | |
| Snitbestandighed (TDM) | D | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| A: Brændeadfærd, EN 407 | X | |
| B: Kontaktvarme, EN 407 | 1 | |
| C: Konvektionsvarme, EN 407 | X | |
| D: Strålevarme, EN 407 | X | |
| E: Små smeltestænk, EN 407 | X | |
| F: store smeltestænk, EN 407 | X | |
| Materiale, belægning, indvendig håndflade | Nitrilskum | |
| EN 407-kode | X1XXXX | |
| EN 388-kode | 3X41D | |
| Farve | grå; turkis | |
| Vaskeproces | normal vask | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | varmebeskyttelse; skærebeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 8 | |
| Anvendelsesområde | allround | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Strikketeknik (finhed) | 13G | |
| Standard | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | Kevlar®; Lycra® | |
| Belægning | indvendig håndflade | |
| Egenskaber | latexfri; silikonefri | |
| Beskyttelseskategori | III | |
| Længde i alt L | 206 mm | |
| Vægt, samlet | 25,9 g | |
| Indhold | par |
| Artikelnummer | 094625 8 | |
| EAN/GTIN | 10076490492363 | |
| Producentnummer | 11-501/8 | |
| Producent/ansvarlig person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |