Handskepar uvex phynomic C XG ESD, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094462 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie phynomic
Producentbetegnelse uvex phynomic C XG ESD
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
EX-område ja
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) C
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
EN 388-kode 3X42C
Farve blå; sort
Produkttype handsker
Brugsområde ESD-beskyttelse; skærebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde allround
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Glasfiber; HPPE-fibre; Polyamid
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber allergiker-hudvenlig; certificeret til kontakt med levnedsmidler; gribeevne ved olie; slidstærk; touchscreen-egnet; åndbart
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 58 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094462 7
EAN/GTIN 4048612120248
Producentnummer 6004807
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

uvex phynomic C XG ESD. Den følsomme handske med snitbeskyttelsesniveau C sidder som var det et ekstra lag hud. Godt greb i fugtige og fedtede arbejdsmiljøer. Oeko-Tex 100certificeret og kompatibel med berøringsskærme. Egnet til kontakt med fødevarer og til ESD-arbejdsområder i overensstemmelse med EN 16350.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420; EN 16350

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.