{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
phynomic
|
|
| Denominación del fabricante |
uvex phynomic C XG ESD
|
|
| Contenido pares |
1 par
|
|
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 |
C
|
|
| Versión, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Resistencia a la abrasión |
3
|
|
| Resistencia al corte (prueba Coupe) |
X
|
|
| Resistencia al desgarre progresivo |
4
|
|
| Resistencia a la perforación |
2
|
|
| Resistencia al corte (TDM) |
C
|
|
| Protección contra golpes |
No determinado
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
|
|
| Código EN 388 |
3X42C
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
sí
|
|
| área EX |
sí
|
|
| Color |
azul; negro
|
|
| Tipo de producto |
Guantes
|
|
| Intervalo de empleo |
Protección contra cortes
|
|
| Talla del guante |
7
|
|
| Forma ajustada |
Ajustado/a
|
|
| Intervalo de aplicación |
Universal
|
|
| Modelo |
Cinco dedos
|
|
| Reutilización |
Reutilizable
|
|
| Unidad |
Par
|
|
| Norma |
EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
|
|
| Material de base |
Fibra de vidrio; Fibra HPPE; Poliamida
|
|
| Recubrimiento |
Superficie de la palma de la mano
|
|
| Forrado |
no
|
|
| Características |
Agarre con aceite; Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para la piel de personas alérgicas; Ideal para pantalla táctil; Resistente a la abrasión; transpirable
|
|
| Categoría de protección |
II
|
|
| Peso total |
58 g
|
|
| Contenido |
Par
|
| Número de artículo | 094462 7 | |
| EAN / GTIN | 4048612120248 | |
| Número del fabricante | 6004807 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |