{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny; Vhodné pre dotykové displeje; Vhodné pre dotykové displeje | |
| elektrostatická vlastnosť | ESD testované podľa EN 16350 | |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| EN 388 | 3X42C | |
| Podkladový materiál | HPPE, sklenené vlákno, PA, elastan, uhlík | |
| Povrchová úprava | Pena Aqua-Polymer Xtra Grip | |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
| Rozsah použitia | Allround | |
| Farba | modrá / čierna | |
| Hmotnosť | 58 g | |
| Použitie | viacrazové | |
| Trieda ochrany pred rezom | C | |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
| Číslo položky | 094462 7 | |
| EAN/GTIN | 4048612120248 | |
| Číslo výrobcu | 6004807 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |