Beskyttelseshandske uvex phynomic F XG 60068 størrelse 8

Art.-nr.: 6006808
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Farvetone, grå Antracitgrå
Serie phynomic
Producentbetegnelse uvex phynomic F XG
Kvalitets- og testsejl proDERM®
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) T
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 3
Snitbestandighed (TDM) F
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, belægning på fingerspidserne Polyurethan (PU)
Farve grå; sort
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 8
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde præcision
Lukning elastik
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN ISO 21420; EN 420
Basismateriale tekstil
Belægning belægning på fingerspidserne
Foret nej
Egenskaber gribeevne ved olie; touchscreen-egnet
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 240 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6006808
EAN/GTIN 4048612123232
Producentnummer 6006808
L-nummer L01690 307
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

Højeste snitbeskyttelse i kombination med det bedste oliegreb i sin klasse! Xtra-Grip-belægningen sikrer fremragende greb i fedtede områder og en høj lang levetid af handsken. For mere bæredygtighed og mere sikkerhed! uvex phynomic Cut beskyttelseshandsker kommer fra vores CO2-neutrale produktion i Tyskland. De sidder som en anden hud, er følsomme og opfylder de højeste standarder for beskyttelse af dit helbred (proDERM). Med touchscreen kompatibilitet på alle populære skærme, tablets og mobiltelefoner, er der ingen grund til at tage uvex phynomic F XG af.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Let og behagelig skæreforsvarhandske med det højeste skærebeskyttelsesniveau for mekaniske arbejdsopgaver i fugtige og olierede omgivelser
  • Håndfladen og fingerspidserne er belagt med Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Egnethed til touchscreen
  • Handskeens lange levetid reducerer dine omkostninger og mængden af affald
  • Fremragende pasform, sidder som et ekstra lag hud

Komfortfunktioner

  • Fremragende følsomhed og fingerfærdighed
  • Høj åndbarhed takket være det åbneporede skumlag
  • Perfekt pasform takket være slim fit-design og 3D Ergo Technology
  • Beskyttelseshandske uden allergifremkaldende stoffer – sundhedsbeskyttelse og hudvenlighed dermatologisk bekræftet (proDERM®)
  • Velegnet til allergikere og et opløsningsmiddelfrit alternativ til PU-handske
  • Fri for skadelige stoffer i henhold til OEKO-TEX® Standard 100

Sikkerhedsfunktioner

  • Certificeret i henhold til EN 388 (4 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
  • Fremragende gribesikkerhed i let olierede, let fugtige og tørre omgivelser
  • Aqua-Polymer-Xtra-Grip-belægningens fremragende mekaniske slidstyrke
  • Meget høj skærebeskyttelse og høj rivestyrke takket være den optimale materialesammensætning
  • Du behøver ikke længere tage handskenen af takket være touchscreen-funktionen
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 °C
  • Fås som ekstraudstyr med forstærkning ved tommelfingerbøjningen (uvex protexxion zone)