Beskyttelseshandske uvex phynomic pr. størrelse 6

Art.-nr.: 6006206
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie phynomic
Producentbetegnelse uvex phynomic pro
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Indhold par 1 par
Materiale, belægning, 3/4 belægning Polyurethan (PU)
Farve blå; grå
Tekstilsammensætning elastan; Polyamid; viskose
Produkttype handsker
Brugsområde rent rum
Handskestørrelse 6
Pasform comfort
Anvendelsesområde præcision
Lukning elastik
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 13G
Standard EN 420
Basismateriale Polyamid
Belægning 3/4 belægning
Foret nej
Egenskaber åndbart
Beskyttelseskategori I
Længde i alt L 240 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6006206
EAN/GTIN 4048612045190
Producentnummer 6006206
L-nummer L01690 94
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med mange forskellige modeller er uvex phynomic-serien ideel til alle aktiviteter, hvor fingerfærdighed er påkrævet. Disse sikkerhedshandsker sidder som en ”anden hud” og er særligt lette og fleksible - uden at du får svedige hænder. Den fleksible, skridsikre Aqua-Polymer-Pro-belægning afviser pålideligt snavs og fugt.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • en følsom, smudsafvisende og fugtafvisende beskyttelseshandske
  • Håndfladen og 3/4 af håndryggen med Aqua-Polymer-Pro-belægning
  • Farve: blå, antracit
  • fås i størrelserne: 6 til 12

Komfortfunktioner

  • høj åndbarhed og meget god fugtoptagelse takket være naturfibrene i bærematerialet
  • meget god fingerføling og præcision i håndteringen af dele
  • Perfekt pasform takket være 3D Ergo Technology
  • Meget god hudvenlighed, dermatologisk testet (uvex pure Standard)
  • fri for skadelige stoffer i henhold til OEKO-TEX® Standard 100
  • Fremragende brugerkomfort mod huden takket være foringen af bambus, polyamid og elastan
  • Meget god hudtolerance – dermatologisk bekræftet af proDERM-instituttet for anvendt dermatologisk forskning (proDERM-undersøgelser): 11.0356-02, 11.0482-11)

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 388:2016 (2 1 2 1 X)
  • god mekanisk slidstyrke takket være den robuste Aqua-Polymer-Pro-belægning
  • meget god gribesikkerhed i fugtige, våde og fedtede omgivelser

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex phynomic pro
  • Produkttype: Monteringshandsker
  • Farve (filter): blå/grå
  • Udførelse: med strikket manchet
  • Størrelse: 6
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)
  • Ydermateriale: Polyamid (PA)/elastan/bambusviskose