• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Pereche de mănuşi uvex phynomic C XG ESD, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094462 7
Reducere
10,16 €
Preț per 1 pereche
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
phynomic
Denumirea producătorului
uvex phynomic C XG ESD
Conţinut perechi
1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388
C
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
X
Rezistenţă la propagarea rupturii
4
Rezistenţă la penetrare
2
Rezistenţă la tăiere (TDM)
C
Protecţie împotriva şocurilor
Nedeterminat
Sigiliu de calitate și testare
Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Cod EN 388
3X42C
Zona de protecție ESD (EPA)
da
Zona EX
da
Culoarea
albastru; negru
Tip produs
Mănuşi
Domeniu de utilizare
Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă
7
Forma potrivită
Adiacent
Domeniul de aplicare
Multifuncțională
Execuție
Cinci degete
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
Standard
EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Material de bază
Fibre de sticlă; Fibre HPPE; Poliamidă
Strat de acoperire
Suprafaţa palmei
căptuşit
nu
Caracteristici
Certificat pentru contactul cu alimente; Potrivit pentru ecrane tactile; Prietenos cu pielea alergică; Prindere în mediu uleios; Rezistent la uzură; permite pielii să respire
Categoria de protecție
II
Greutate totală
58 g
Cuprins
Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094462 7
EAN / GTIN 4048612120248
Număr producător 6004807
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

uvex phynomic C XG ESD. Mănușa sensibilă cu treaptă de protecție la tăiere C se potrivește ca o a doua piele. Aderență bună în medii de lucru umede și uleioase. Certificat OEKO-Tex 100 și compatibil cu ecranele tactile. Potrivit pentru contactul cu alimentele, și pentru locuri de muncă ESD, în conformitate cu EN 16350.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420; EN 16350

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Mănuşi care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecţie împotriva şocurilor electrice, ci doar pentru protecţia produselor.