• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár rukavic uvex phynomic C XG ESD, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094462 7
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
phynomic
Označení výrobce
uvex phynomic C XG ESD
Obsah pár
1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388
C
Verze, EN 388
EN388:2016
Odolnost proti oděru
3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test)
X
Odolnost proti dalšímu trhání
4
Odolnost proti prořezu
2
Odolnost proti řezu (TDM)
C
Ochrana před nárazy
Neurčeno
Třída jakosti
Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
EN 388 Code
3X42C
Ochranná zóna ESD (EPA)
ano
oblast EX
ano
Barva
Modrá; Černá
Druh produktu
Rukavice
Rozsah použití
Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic
7
Střih
Přiléhavý
Rozsah použití
Allround
Provedení
Pět prstů
Opakované použití
K opakovanému použití
Jednotka
Spárovat
Norma
EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál
Skelné vlákno; HPPE-vlákna; polyamid
Povlak
Vnitřní plocha dlaní
s podšívkou
ne
Vlastnosti
Odolná proti odírání; Prodyšné; Schváleno ke kontaktu s potravinami; Uchopení předmětů od oleje; Vhodné pro dotykový displej; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany
II
Hmotnost celkem
58 g
Obsah
Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094462 7
EAN / GTIN 4048612120248
Číslo výrobce 6004807
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

uvex phynomic airLite B ESD. Citlivá rukavice s ochranou proti pořezání úrovně C sedí jako druhá kůže. Dobrý úchop ve vlhkém a olejnatém pracovním prostředí. Certifikace Oeko-Tex 100 a kompatibilita s dotykovou obrazovkou. Vhodné pro kontakt s potravinami a na ESD pracoviště dle EN 16350.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420; EN 16350

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím. Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.