{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100; proDERM® | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Razred zaščite pred vrezi, EN 388 | C | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 3 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | X | |
| Odpornost proti trganju | 4 | |
| Odpornost proti prebadanju | 2 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | C | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Material prevleke, prevleka dlani | Nitril pena | |
| Material prevleke, prevleka konic prstov | Nitril pena | |
| EN 388 koda | 3X42C | |
| Barva | modra; črna | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | ESD-zaščita; zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 7 | |
| Prilagodljivost | oprijeto | |
| Področje uporabe | večnamensko | |
| Izvedba | petprsti | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Standard | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | Optična vlakna; HPPE-vlakna; Poliamid | |
| Prevleka | prevleka konic prstov; prevleka dlani | |
| Podloženo | nein | |
| Lastnosti | certificirano za stik z živili; oprijem v mokrem; oprijem v olju; prijazno za kožo alergikov; primerno za zaslone na dotik; zračen | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Skupna masa | 58 g |
| Številka izdelka | 094462 7 | |
| EAN/GTIN | 4048612120248 | |
| Številka proizvajalca | 6004807 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |