Undertrøje VARM, grå / sort, Unisex-størrelse: XL

Art.-nr.: 091904 XL
Rabat
494,00 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tekstilsammensætning: 100% merino
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 200
  • Vask: 40 °C skånevask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Warm
Specialtjeneste Tekstilforædling
Køn Herre
Tekstilsammensætning 100% merino
Materialegrammatur / vævstæthed 200 g/m2
Vask 40 °C skånevask
Farve grå / sort
Unisex-størrelse XL
Produkttype Underskjorte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091904 XL
EAN/GTIN 7330509423523
Producentnummer 489717329699XL
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Funktionsundertøj med 100 % merinould med rigtig god varmeisolering og bortledning af fugt. Varmezonerne sidder på skuldrene, ærmerne, ryggen, bagdelen og siderne og forhindrer, at kulden trænger hurtigt gennem.

Passer til:

Anbefalet temperatur -5 °C til -30 °C.

Bemærk:

Dame-undertrøje i grå / sort under nr. 091605.