Maillot de corps CHAUD S

Réf.: 091904 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 100% mérinos
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 200
  • Lavage: 40 °C linge délicat

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Sous-vêtements fonctionnels Blakläder
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Homme
Composition du tissu 100% mérinos
Grammage du matériau / densité du tissu 200 g/m2
Lavage 40 °C linge délicat
Couleur gris / noir
Taille unisexe S
Type de produit Maillot de corps

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091904 S
EAN / GTIN 7330509423516
Réf. fabricant 489717329699S

Description

Exécution:

Sous-vêtements fonctionnels présentant une excellente isolation thermique et une bonne évacuation de l'humidité..100% laine mérinos. Les zones chaudes se situent au niveau des épaules, des bras, du dos, des fesses et sur les côtés, afin d'éviter la pénétration rapide du froid.

Adapté(s) pour:

Température recommandée: -5 °C à -30 °C.

Remarque(s):

Maillot de corps dame en gris / noir sous le code art. 091605.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier