• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Professionel radiatorpensel til kvalitetslakeringer, Bredde: 35mm

Art.-nr.: 087030 35
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    28,76 DKK / 1 styk
  • fra 12 styk
    23,99 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 35 mm
Farve, børstehår sort
Materiale, greb træ
Overflade naturlig
Belægning ulakeret
Produkttype radiatorpensel
Indbinding, pensel pladebeslag
Penselhoved, form square
Materiale, børstehår kinabørste
Toppe 90 %
Egnet til industrielle lakker; lak; opløsningsmiddelholdige lakker
Brugsområde lakering
Modstandsdygtig over for opløsningsmidler ja
Indhold enkelt del
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 087030 35
EAN/GTIN 4046031020781
Producentnummer 995335-329
Producent/ansvarlig person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Betegnelse

Udførelse:

Ren sort kinabørste, 90 % toppe, ulakeret træskaft.