• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pinceau pour radiateur professionnel pour peintures de haute qualité, Largeur: 35mm

Réf.: 087030 35
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,98 € / 1 Unité
  • De 12 Pieces
    3,32 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 35 mm
Couleur soies Noir
Matériau, poignée bois
Surface couleur naturelle
Revêtement sans vernis
Type de produit pinceaux pour radiateurs
Assemblage du pinceau virole en tôle
Forme tête de pinceau carré
Matériau soies soies de Chine
Garniture 90 %
Pour peinture; peinture industrielle; vernis à base de solvants
Domaine d’utilisation vernissage
Résistant aux solvants oui
Sommaire pièce unique
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 087030 35
EAN / GTIN 4046031020781
Réf. fabricant 995335-329
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Exécution:

Pures soies de Chine noires, garniture 90%, manche en bois non verni.