• ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Profesionalni kist za radijatore za visokokvalitetna lakiranja 35 mm

Artikl br.: 087030 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,22 € / Piece
  • od 12 Piece
    3,52 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina u colima 1.3/8 col
Širina kista 35 mm
Materijal četke čisto crna čekinja
Materijal drške nelakirana drvena drška
Poklopci 90 %
Područje primjene za radove Kist za radijatore, za najfinije rezultate lakiranja
Vrsta proizvoda Četkica za radijatore

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 087030 35
EAN / GTIN 4046031020781
Broj proizvođača 995335-329

Opis

Izvedba:

Crne čekinje, 90 % tops, nelakirana drvena drška.
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
    širina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu