• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Profesionalni čopič za radiatorje za kakovostno lakiranje, Širina: 35mm

Št. art.: 087030 35
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,98 € / 1 kos
  • od 12 Pieces
    3,32 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 35 mm
Barva ščetin črna
Material, ročaj les
Površina naravno
Prevleka nelakirano
Vrsta izdelka čopiči za radiatorje
Vezava čopiča pločevinasta objemka
Oblika glave čopiča kvadrat
Material ščetin kitajske ščetine
Tops 90 %
Primerno za industrijski laki; laki; laki na osnovi topil
Področje uporabe barvanje
Odporno proti topilom Da
Vsebina posamezni del
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087030 35
EAN/GTIN 4046031020781
Številka proizvajalca 995335-329
Proizvajalec/odgovorna oseba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Izvedba:

Čiste črne kitajske ščetine, 90 % Tops, nelakiran lesen ročaj.