• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Pensulă profesională pentru radiatoare Pentru lăcuiri de înaltă calitate, Lăţime: 35mm

Cod articol.: 087030 35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,86 € / 1 buc.
  • de la 12 buc.
    3,22 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 35 mm; 35 mm
Culoare perii negru
Material, mâner lemn
Suprafaţă natur
Strat de acoperire Nevopsit
Tip produs Pensulă pentru corp de încălzit
Modul de legare a pensulei Colier de strângere din tablă
Forma cap perie pătrat; pătrat
Material peri Pensulă chinezească
Peri 90 %
Recomandat pentru Lacuri cu conţinut de solvent; Lăcuit; Vopsele industriale
Domeniu de utilizare Vopsire
Rezistent la solvenţi da
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 087030 35
EAN / GTIN 4046031020781
Număr producător 995335-329
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Execuţie:

Pensulă chinezească de culoare neagră, 90% fire de porc, coadă din lemn nelăcuit.