• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Profesionálny štetec na vyhrievacie telesá pre vysoko kvalitné lakovanie 35

Č. pol.: 087030 35

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,98 € / ks
  • Od 12 ks
    3,32 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť v palcoch 1.3/8 palec
Šírka štetca 35 mm
Materiál štetín cistocierne cínske štetiny
Materiál násady nelakovaná drevená násada
Topy 90 %
Rozsah použitia pre práce štetec na radiátory, pre vynikajúce výsledky lakovania
Druh produktu Štetec na vyhrievacie telesá

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087030 35
EAN/GTIN 4046031020781
Číslo výrobcu 995335-329

Popis

Prevedenie:

Čistá čierna čínska kefa, 90 % topy, nelakovaná drevená stopka.
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
    Šírka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka