• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Profi-Heizkörperpinsel für hochwertige Lackierungen, Breite: 35mm

Artikel-Nr.: 087030 35
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,98 € / 1 Stück
  • ab 12 Stück
    3,32 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 35 mm
Farbe Borsten schwarz
Material, Griff Holz
Oberfläche natur
Beschichtung unlackiert
Produktart Heizkörperpinsel
Einband des Pinsels Blechzwinge
Pinselkopf Form eckig
Material Borsten Chinaborste
Tops 90 %
geeignet für Industrielacke; Lacke; Lösemittelhaltige Lacke
Einsatzbereich Lackieren
Lösemittelbeständig ja
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 087030 35
EAN / GTIN 4046031020781
Herstellernummer 995335-329
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Ausführung:

Reine schwarze Chinaborste, 90 % Tops, unlackierter Holzstiel.