• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Professionele radiatorkwast voor hoogwaardige verfwerkzaamheden, Breedte: 35mm

Artikelnummer: 087030 35
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,98 / 1 Stuk
  • van 12 Stuk
    € 3,32 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maat in inch 1.3/8 inch
Breedte van de kwast 35 mm
Toepassingsgebied Lak; industriële lak; laksoorten met oplosmiddelen
Materiaal borstel Kwast van zuiver zwart Chinees varkenshaar
Materiaal steel ongelakte houten steel
Tops 90 %
Toepassingsgebied voor werkzaamheden Radiatorkwast, voor de nauwkeurigste lakresultaten
Toepassing Lakken
Producttype Radiatorkwast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 087030 35
EAN/GTIN 4046031020781
Nummer fabrikant 995335-329
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kwast van zuiver zwart Chinees varkenshaar, 90% tops, ongelakte houten steel.