• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Professionell elementpensel för förstklassiga lackarbeten, Bredd: 35mm

Art-nr.: 087030 35

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

storlek i tum 1,3/8 tum
Penselns bredd 35 mm
Tillämpningsområde Lack; industrifärg; lösningsmedelsbaserade färger
Material borste ren svart kinaborst
Material skaft olackerat träskaft
Toppar 90 %
Användningsområde för arbeten radiatorborste, för bästa lackresultat
Användningsdata Lackera
Produktslag Elementpensel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 087030 35
EAN/GTIN 4046031020781
Tillverkarens nummer 995335-329
Tillverkare/ansvarig person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Benämning

Utförande:

Ren svart kinaborst, 90 % mjuka behandlade toppar, olackerat träskaft.