• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Profi-lämpöpatterisivellin laadukkaaseen maalaukseen, Leveys: 35mm

Tuote nro.: 087030 35

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuumamitta 1.3/8 tuuma
Siveltimen leveys 35 mm
Käyttöalue Lakka; teollisuuslakka; liuotepitoiset lakat
Harjan materiaali musta kiinanharjas
Varren materiaali maalaamaton puuvarsi
kampahahtuva 90 %
Käyttöalue työstössä lämpöpatterisivellin, erittäin hyvä maalausjälki
Käyttö Lakkaus
Tuotetyyppi Lämpöpatterisivellin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 087030 35
EAN / GTIN 4046031020781
Valmistajan numero 995335-329
Valmistaja/vastuuhenkilö CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Kuvaus

Malli:

Puhdas musta kiinanharjas, 90 % tops, maalaamaton puuvarsi.