Etiketteapparat, Type: LM280

Art.-nr.: 085500 LM280
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Producentbetegnelse Dymo 280
Energiforsyning akkudrevet
Længde 206 mm
Bredde 108 mm
Højde 41 mm
Vægt, samlet 395 g
Grænseflade USB
Højde, skrift maks. 8,1 mm
Passende båndkassette D1
Antal tilgængelige tegn / symboler 220
Antal tekstlinjer 2
Tapens mulige bredde 12 mm; 6 mm; 9 mm
Tastaturlayout QWERTZ
Version, remsnitter manuelt
Antal skriftstørrelser 3
Antal synlige tegn på displayet 28
Antal skrifttyper 6
Antal brede skrifttyper 2
Etikethukommelse nej
Skriftfarve sort
Produkttype mærkningsmaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085500 LM280
EAN/GTIN 3501170968925
Producentnummer S0968970
Producent/ansvarlig person NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Betegnelse

Udførelse:

Robuste, mobile mærkningsapparater til hurtig fremstilling af selvklæbende kunststofetiketter. Permanent termotransfertryk med indstillelig båndfrem- og båndefterløb. Energiforsyning via genopladelig lithium-ion-akku, strømforsyning/oplader. Enkel tekstbehandling ved hjælp af genvejstaster.
Standard LabelManager™ 280 til kontoret og hjemmebrug med ekstra mulighed for bearbejdning på PC / Mac via USB-interface.
DYMO LabelManager 280 mærkningsenhed med QWERTZ-tastatur.
Med et computerlignende tastatur, hurtigformateringstaster og et genopladeligt akku med lang levetid, forenkler LabelManager™ 280 dine mærkningsopgaver. Det computerlignende tastatur er perfekt til hurtig, komfortabel og nem indtastning af tekst. Og med pc- eller Mac®*-tilslutning kan du tilpasse dine etiketter individuelt med tekst og grafik fra din computer. LabelManager™ 280 udskriver DYMO® D1-etiketter i bredderne (6 mm, 9 mm, 12 mm) i en række forskellige farver – perfekt til mærkning af mapper, hylder, enheder og meget mere. *Kompatibel med Windows 8.1 eller nyere og Mac OS® High Sierra v10.13 eller nyere. Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac og OS X er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Anvendelse:

Etiketterne klæber på stort set alle glatte og fedtfrie overflader.

Leveringsomfang:

Inkl. farvebånd (sort på hvid) og betjeningsvejledning.

Bemærk:

  • Forskellige sprogversioner kan indstilles.
  • Med tysk tastaturlayout fra lager, fransk tastatur kan leveres med kort varsel.