• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Ultralydsrenser Elmasonic xtra ST, Type: 50

Art.-nr.: 082002 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse xtra ST 500H
Volumen 48,7 l
Apparater, længde 655 mm
Apparater, bredde 555 mm
Længde, indsætningskar 255 mm
Bredde, indsætningskar 230 mm
Rengøringskumme, højde 480 mm
Varmeeffekt 1.400 W
Ultralyds-toppræstation 2.400 W
Energiforsyning Med kabel
Nominel spænding 220 V - 240 V
Vægt 45 kg
anbefalet arbejdsvolumen 42 l
Produkttype Ultralydsrenser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082002 50
EAN/GTIN 4250004100336
Producent/ansvarlig person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Betegnelse

Udførelse:

Elmasonic xtra ST er ultralydsenheden til den mest krævende tilsmudsning og er særligt velegnet til de højeste krav inden for industriel rengøring.
  • 2 valgbare ultralydsfrekvenser (25 kHz til det mest genstridige snavs, og 45 kHz til skånsom rengøring).
  • Integreret Sweep-funktion til ensartet lydfordeling i rensebadet.
  • Mulighed for aktivering af Pulse-funktion, der øger ultralydseffekten.
  • Dynamic funktion (ultralydseffekten kan delvist forøges op til 20 %).
  • Robust kar af svejset rustfrit stål.
  • Hjul med parkeringsbremse til mobil brug af apparatet, når det ikke er fyldt op.

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Leveringsomfang:

Uden kurv og uden lydtæt låg.

Bemærk:

Du kan finde passende lydbeskyttelseslåg under 082105. Der kan leveres yderligere tilbehør på forespørgsel.
Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Den tilhørende indsatskurv findes under nr. 082103 og det passende lydisoleringsdæksel under nr. 082105. Ultralydsrensemidler og korrosionsbeskyttelsesmidler findes under nr. 088015 - nr. 088019.