• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Lydbeskyttelsesdæksel xtra ST, Type: 50

Art.-nr.: 082105 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, låg 405 mm
Bredde, låg 540 mm
Materiale Specialstål
Produkttype Låg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082105 50
EAN/GTIN 4250004100244
Producent/ansvarlig person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Betegnelse

Udførelse:

Sparer energi og omkostninger ved at reducere spildvarmen og indfange/genbruge vanddampen, reducerer støjen fra ultralydsrensningen, kan nemt eftermonteres selv som fastgøres til ultralydsapparatet på en pladsbesparende måde. Monteret højde: 65 mm.

Passer til:

Ultralydsrenser nr. 082002 str. 50.