• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

GARANT GreenPlus ultralydsrenser Sonic Protect CP, Korrosionsbeskyttelse, Indhold: 1l

Art.-nr.: 088019 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
516 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (l) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Påfyldningsmængde, væske 1 l
Blandingsforhold 0,5 - 2,5 %
pH-værdi 8,6
Lagertemperatur 20 °C - 80 °C
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Produkttype Rengøringsmidler til rensning med ultralyd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 088019 1
EAN/GTIN 4067263733157
Producentnummer 088019 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT GreenPlus ultralydsrenser – den bedste performance med maksimal fleksibilitet. Arbejder du med komplekse emnegeometrier og følsomme overflader? Så er Sonic Cleaner-serien det helt rigtige til dig. Rengøringsserien fra GARANT GreenPlus omfatter alkaliske, syrebaserede og neutrale rengøringsmidler til forskellige materialer og anvendelsesområder. Afhængigt af kravene og tilsmudsningen kan de meget koncentrerede rengøringsmidler fortyndes og er allerede effektive ved stuetemperatur. Det sikrer optimal brug af midlet. Lang levetid sparer desuden tid og penge. Alle Sonic Cleaner-produkter er biologisk nedbrydelige, fri for VOC og silikat og kræver ikke særlig mærkning. På den måde sikres nem håndtering internt i virksomheden, beskyttelse af dine medarbejdere og miljøbeskyttelse.
Sonic Protect CP - Korrosionsbeskyttelse Egner sig til korrosionsfølsomme metalliske materialer som f.eks. stål, gråt støbegods og hårdmetal. Materialerne er belagt med en molekylær beskyttelsesfilm, der muliggør midlertidig opbevaring. Sonic Protect CP er meget lidt skummende, let at vaske af - efterfølgende coating eller hærdningsprocesser er mulige. Kan kombineres med Sonic Cleaner AL-E; AL-D og N. Kan også bruges i passivations- eller dyppebade og som vandbehandlingsmiddel.

Anvendelse:

Til ultralydsrensere.
Egner sig til korrosionsfølsomme metalliske materialer som f.eks. stål, gråt støbegods og hårdmetal.

Passer til:

Materialerne påføres en molekylær beskyttelsesfilm, der beskytter midlertidigt mod korrosion. Den efterfølgende belægninger og hærdninger forringes ikke.