{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | xtra ST 500H | |
| Volume | 48,7 l | |
| Longueur appareil | 655 mm | |
| Largeur appareil | 555 mm | |
| Longueur panier | 255 mm | |
| Largeur panier | 230 mm | |
| Hauteur cuve de nettoyage | 480 mm | |
| Puissance de chauffage | 1 400 W | |
| Puissance de crête des ultrasons | 2 400 W | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Tension nominale | 220 V - 240 V | |
| Poids | 45 kg | |
| Volume de travail recommandé | 42 l | |
| Type de produit | Appareils de nettoyage à ultrasons |
| Référence article | 082002 50 | |
| EAN / GTIN | 4250004100336 | |
| Fabricant/personne responsable | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |