{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Nimellisjännite | 220 V; 240 V | |
| Valmistajamerkintä | xtra ST 500H | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Kuumennusteho | 7 500 W; 1 400 W | |
| Sisäkorin pituus | 255 mm | |
| Sisäkorin leveys | 230 mm | |
| Puhdistusaltaan pituus | 655 mm | |
| Puhdistusaltaan leveys | 555 mm | |
| Puhdistusaltaan korkeus | 480 mm | |
| Ultraäänen huipputeho | 2 400 W | |
| Nimellissisältö | 48,7 l | |
| Pituus | 655 mm | |
| Leveys | 555 mm | |
| Kotelon materiaali | ruostumaton teräs | |
| Tilavuus | 48,7 l | |
| Tuotetyyppi | ultraäänipuhdistuslaite | |
| Paino | 45 kg |
| Tuotekoodi | 082002 50 | |
| EAN / GTIN | 4250004100336 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |