GARANT GreenPlus ultralydsrenser Sonic Cleaner AL-D, alkalisk deemulgerende, Indhold: 5l

Art.-nr.: 088015 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (l) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Påfyldningsmængde, væske 5 l
Blandingsforhold 3 - 10 %
pH-værdi 10
Lagertemperatur 20 °C - 80 °C
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Produkttype Rengøringsmidler til rensning med ultralyd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 088015 5
EAN/GTIN 4067263733119
Producentnummer 088015 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT GreenPlus ultralydsrenser – den bedste performance med maksimal fleksibilitet. Arbejder du med komplekse emnegeometrier og følsomme overflader? Så er Sonic Cleaner-serien det helt rigtige til dig. Rengøringsserien fra GARANT GreenPlus omfatter alkaliske, syrebaserede og neutrale rengøringsmidler til forskellige materialer og anvendelsesområder. Afhængigt af kravene og tilsmudsningen kan de meget koncentrerede rengøringsmidler fortyndes og er allerede effektive ved stuetemperatur. Det sikrer optimal brug af midlet. Lang levetid sparer desuden tid og penge. Alle Sonic Cleaner-produkter er biologisk nedbrydelige, fri for VOC og silikat og kræver ikke særlig mærkning. På den måde sikres nem håndtering internt i virksomheden, beskyttelse af dine medarbejdere og miljøbeskyttelse.
Sonic Cleaner AL-D, alkalisk deemulgerende rengøringskoncentrat til universelle ultralydsopgaver og ekstremt lange standtider med høj materialekompatibilitet. Oprullende rensemiddel, flydende olier, kan nemt fjernes fra badet. Komponenten får en oliefilm når den afmonteres.

Anvendelse:

Til ultralydsrensere.
Emulsioner, olier, fedtstoffer, trækfedt, korrosionsbeskyttelsesmiddel, slibestøv, sod, blæk, toner, lappe- og poleringsmidler.

Passer til:

Almindelige materialer som f.eks. jern og ikke-jernholdigt metal, glas, plast, keramik og gummi. Høj materialekompatibilitet - kontrollér på forhånd for følsomme overflader.