{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vardinė įtampa |
220 V; 240 V
|
|
| Gamintojo pavadinimas |
xtra ST 500H
|
|
| Šiluminė galia |
7 500 W
|
|
| Įstatomo krepšio ilgis |
255 mm
|
|
| Įstatomo krepšio plotis |
230 mm
|
|
| Plautuvės ilgis |
655 mm
|
|
| Valymo kriauklės plotis |
555 mm
|
|
| Plautuvės aukštis |
480 mm
|
|
| Didžiausia ultragarso galia |
2 400 W
|
|
| Nominalus tūris |
48,7 l
|
|
| Ilgis L |
655 mm
|
|
| Plotis |
555 mm
|
|
| Korpuso medžiaga |
nerūdijantysis plienas
|
|
| Talpa |
48,7 l
|
|
| Maitinimas |
maitinimas iš el. tinklo
|
|
| Produkto rūšis |
ultragarsinis valymo prietaisas
|
|
| Svoris |
45 kg
|
| Produkto numeris | 082002 50 | |
| EAN / GTIN | 4250004100336 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Germany, www.elma-ultrasonic.com |