Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic xtra ST, Typ: 50

Art-nr.: 082002 50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Märkspänning 220 V; 240 V
Tillverkarens beteckning xtra ST 500H
Energiförsörjning nätdriven
Uppvärmningseffekt 7 500 W
Längd insatskorg 255 mm
Bredd insatskorg 230 mm
Längd rengöringstråg 655 mm
Bredd rengöringstråg 555 mm
Höjd rengöringstråg 480 mm
Ultraljudstopprestanda 2 400 W
Nominellt innehåll 48,7 l
Längd L 655 mm
Bredd 555 mm
Material hus rostfritt stål
Rymd 48,7 l
Produktslag ultraljudstvätt
Vikt 45 kg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 082002 50
EAN/GTIN 4250004100336
Tillverkare/ansvarig person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Benämning

Utförande:

Elmasonic xtra ST är ultraljudstvätten för den kraftigaste smutsen och lämpar sig speciellt för mycket hårda påfrestningar inom området industriell rengöring.
  • 2 valbara ultraljudsfrekvenser (25 kHz för den allra envisaste smutsen och 45 kHz för skonsam rengöring).
  • Inbyggd sweep-funktion för likformig ljudfördelning i rengöringsbadet.
  • Tillkopplingsbar pulse-funktion som ökar ultraljudets toppeffekt.
  • Dynamic- funktion (ultraljudeffekten kan tillfälligt ökas med upp till 20 %).
  • Robust tråg av svetsat rostfritt stål.
  • Hjul med broms för mobil användning av apparaten i ofyllt tillstånd.

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Leveransinnehåll:

Utan insatskorg och utan ljudisoleringslock.

Anmärkning:

Passande ljudskyddslock finns under 082105 Andra tillbehör kan levereras på förfrågan.
Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082103 och passande ljudisolerat lock under nr 082105. Ultraljudsrengöringsmedel samt korrosionsskyddsmedel finns under nr 088015 – nr 088019.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter