Ultralydsrenser Elmasonic xtra ST, Type: 250

Art.-nr.: 082002 250
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel spænding
400 V
Producentbetegnelse
xtra ST 2500H
Varmeeffekt
7.500 W
Længde, indsætningskar
575 mm
Bredde, indsætningskar
630 mm
Længde, rengøringskumme
1.080 mm
Bredde, rengøringskumme
915 mm
Højde, rengøringskumme
485 mm
Ultralyds-toppræstation
8.000 W
Nominelt indhold
245,1 l
Længde L
1.080 mm
Bredde
915 mm
Materiale, hus
specialstål
Kapacitet maks.
245,1 l
Energiforsyning
med kabel
Produkttype
ultralydsrenser
Vægt
107 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082002 250
EAN/GTIN 4250004100367
Producent/ansvarlig person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Betegnelse

Udførelse:

Elmasonic xtra ST er ultralydsenheden til den mest krævende tilsmudsning og er særligt velegnet til de højeste krav inden for industriel rengøring.
  • 2 valgbare ultralydsfrekvenser (25 kHz til det mest genstridige snavs, og 45 kHz til skånsom rengøring).
  • Integreret Sweep-funktion til ensartet lydfordeling i rensebadet.
  • Mulighed for aktivering af Pulse-funktion, der øger ultralydseffekten.
  • Dynamic funktion (ultralydseffekten kan delvist forøges op til 20 %).
  • Robust kar af svejset rustfrit stål.
  • Hjul med parkeringsbremse til mobil brug af apparatet, når det ikke er fyldt op.

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Leveringsomfang:

Uden kurv og uden lydtæt låg.

Bemærk:

Du kan finde passende lydbeskyttelseslåg under 082105. Der kan leveres yderligere tilbehør på forespørgsel.
Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Den tilhørende indsatskurv findes under nr. 082103 og det passende lydisoleringsdæksel under nr. 082105. Ultralydsrensemidler og korrosionsbeskyttelsesmidler findes under nr. 088015 - nr. 088019.