Line Light arbejdslampe, Type: 750

Art.-nr.: 081340 750
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel spænding 230 V; 24 V
IP-kapslingsklasse IP67
Lysstrøm maks. 550 lm
Lyseffekt 7 W
Strålevinkel, maks. 75 grader
Energiforsyning med kabel
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype arbejdslygte
Længde i alt 750 mm
Ex-område egnet til nej
Materiale kunststof
Type af fastgørelse klemme
Anti-blænding ja
Lysstyrke, kan justeres nej
Strålevinkel, justerbar nej
Lyskilde kan udskiftes nej
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081340 750
EAN/GTIN 5708997000557
Producentnummer 03.5221
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

Line Light-arbejdsbelysningen er fremstillet af en ekstruderet akrylprofil med integreret linse (strålingsvinkel 75°) og dermed utrolig robust og slagfast. Den er således udviklet til brug under meget vanskelige betingelser og leverer et kontinuerligt kraftigt og koncentreret lys på ethvert arbejdssted. Med batteri til mobil anvendelse med ekstra lommelygte i enden (150 lumen).
Med 24 VDC-indgang til direkte tilslutning af maskinen eller via transformator nr. 081342 til 230 V netspænding.
Lampen kan drejes i holderen og kan indstilles, så den ikke blænder.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.
IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til installation på arbejdspladsen eller i bilen.

Leveringsomfang:

Arbejdslampe, 2 clips + fittings, endestykker, kabelindføring / spænder, 2 forbindelsesmuffer.