{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Nominel spænding | 230 V | |
Afstrålingsvinkel | 75 grader | |
Lyseffekt | 18 W | |
Lysnet | 1.300 lm | |
Energiforsyning | Eldrevet | |
Lyskilde kan udskiftes | nej | |
Antal LED’er | 216 | |
Samlet længde | 1.600 mm | |
Hoved-⌀ | 25 mm | |
Produkttype | Bordlampe/arbejdspladslampe |
Artikelnummer | 081340 1600 | |
EAN/GTIN | 5708997000588 | |
Producentnummer | 03.5223 |