• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Ligesliber, Type: GSL600E

Art.-nr.: 077271 GSL600E
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GSL600E
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 600 W
Omdrejningstalområde 10.000 min-1 - 29.000 min-1
maks. spændetangs-⌀ 6 mm
Vægt 1,9 kg
Maks. vibration iht. EN 3 m/s2
Elektronisk forvalg af omdrejningstal ja
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077271 GSL600E
EAN/GTIN 4002395192946
Producentnummer 4935412965
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Betegnelse

Udførelse:

Universal-ligesliber med forvalg af omdrejningstal.
  • Ekstra lang slibespindel og slank, varmeisoleret gearhals til opgaver på svært tilgængelige steder.
  • Robust metalgearhus med dobbelt ophæng. 4 m netkabel.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetang ⌀ 6 mm, spændenøgle str. 15/17.

Bemærk:

Passende fræsestifter finder du under nr. 540200ff.
Passende slibestifter finder du under nr. 550600ff.
Passende polerstifter finder du under nr. 551850ff.